水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
OPMMリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):19.60●D(mm):13●L(mm):84●B1(mm):34●B2(mm):27.5●E(mm):15.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2944
注文コード
02650387
品番
A-192
参考基準価格(税別)
¥11,590
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
仕様
●使用荷重(kN):19.60●D(mm):13●L(mm):84●B1(mm):34●B2(mm):27.5●E(mm):15.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2944
アズワン品番
67-7174-72