水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
O型フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):3●L(mm):22●S(mm):6●W(mm):8●R(mm):2.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3489
注文コード
02650430
品番
A-2102
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):3●L(mm):22●S(mm):6●W(mm):8●R(mm):2.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3489
アズワン品番
67-7174-85