曜日別特売
A-1595 SBMシャックルSUS316 水本機械製作所 02650509

SBMシャックルSUS316

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):24●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.76●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-5080注文コード02650509品番A-1595
参考基準価格(税別)¥3,394販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。

仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):24●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.76●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-5080アズワン品番67-7175-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする