SBMシャックルSUS316

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:M10●B(mm):20●D(mm):10●L(mm):40●d(mm):20●t(mm):10●使用荷重(kN):5.88●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-8290 注文コード02650518 品番A-1599
参考基準価格(税別)¥5,906 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。

仕様●ねじ径:M10●B(mm):20●D(mm):10●L(mm):40●d(mm):20●t(mm):10●使用荷重(kN):5.88●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-8290 アズワン品番67-7175-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする