曜日別特売
A-1325 SBUシャックル 水本機械製作所 02650597

SBUシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:M12●B(mm):24●D(mm):12●L(mm):48●d(mm):24●t(mm):12●使用荷重(kN):7.35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3468注文コード02650597品番A-1325
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。

仕様●ねじ径:M12●B(mm):24●D(mm):12●L(mm):48●d(mm):24●t(mm):12●使用荷重(kN):7.35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3468アズワン品番67-7175-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする