SBUシャックルSUS316

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:M8●B(mm):14●D(mm):8●L(mm):28●d(mm):14●t(mm):7●使用荷重(kN):2.45●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-0367 注文コード02650640 品番A-1608
参考基準価格(税別)¥4,106 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。

仕様●ねじ径:M8●B(mm):14●D(mm):8●L(mm):28●d(mm):14●t(mm):7●使用荷重(kN):2.45●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-0367 アズワン品番67-7175-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする