SLUシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:M6●B(mm):24●D(mm):6●L(mm):48●d(mm):12●使用荷重(kN):1.47●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2931 注文コード02650676 品番A-1500
参考基準価格(税別)¥3,089 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。

仕様●ねじ径:M6●B(mm):24●D(mm):6●L(mm):48●d(mm):12●使用荷重(kN):1.47●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2931 アズワン品番67-7175-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする