水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):3.92●参考使用荷重(kg):400●D(mm):10●L1(mm):115●L2(mm):27●A(mm):10●W1(mm):44●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:315-8677
注文コード
02650719
品番
B2878
参考基準価格(税別)
¥5,417
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
仕様
●使用荷重(kN):3.92●参考使用荷重(kg):400●D(mm):10●L1(mm):115●L2(mm):27●A(mm):10●W1(mm):44●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:315-8677
アズワン品番
67-7175-30