水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SUS316 ステンレス スイベル 線径12mm 長さ129mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):6.86●参考使用荷重(kg):700●D(mm):12●L1(mm):129●L2(mm):28●A(mm):12●W1(mm):49●W2(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:315-8655
注文コード
02650755
品番
A2879
参考基準価格(税別)
¥7,971
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
仕様
●使用荷重(kN):6.86●参考使用荷重(kg):700●D(mm):12●L1(mm):129●L2(mm):28●A(mm):12●W1(mm):49●W2(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:315-8655
アズワン品番
67-7175-31