水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):8.82●参考使用荷重(kg):900●D(mm):13●L1(mm):150●L2(mm):33●A(mm):14●W1(mm):58●W2(mm):33●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-5997
注文コード
02650771
品番
A2880
参考基準価格(税別)
¥9,386
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
仕様
●使用荷重(kN):8.82●参考使用荷重(kg):900●D(mm):13●L1(mm):150●L2(mm):33●A(mm):14●W1(mm):58●W2(mm):33●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-5997
アズワン品番
67-7175-34