水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SUS316 ステンレス スイベル 線径20mm 長さ229mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):17.64●参考使用荷重(kg):1800●D(mm):20●L1(mm):229●L2(mm):53●A(mm):19●W1(mm):82●W2(mm):42●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:315-8664
注文コード
02650825
品番
MS-19 316
参考基準価格(税別)
¥27,969
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
仕様
●使用荷重(kN):17.64●参考使用荷重(kg):1800●D(mm):20●L1(mm):229●L2(mm):53●A(mm):19●W1(mm):82●W2(mm):42●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:315-8664
アズワン品番
67-7175-40