水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SUS316 ステンレス スイベル 線径6mm 長さ66mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.76●参考使用荷重(kg):180●D(mm):6●L1(mm):66●L2(mm):15●A(mm):6.2●W1(mm):27●W2(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-6029
注文コード
02650886
品番
MS-6 316
参考基準価格(税別)
¥2,057
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
仕様
●使用荷重(kN):1.76●参考使用荷重(kg):180●D(mm):6●L1(mm):66●L2(mm):15●A(mm):6.2●W1(mm):27●W2(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-6029
アズワン品番
67-7175-45