水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SUS316 ステンレス スイベル 線径8mm 長さ90mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.45●参考使用荷重(kg):250●D(mm):8●L1(mm):90●L2(mm):21●A(mm):8●W1(mm):35●W2(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-9152
注文コード
02650920
品番
A2876
参考基準価格(税別)
¥2,751
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
仕様
●使用荷重(kN):2.45●参考使用荷重(kg):250●D(mm):8●L1(mm):90●L2(mm):21●A(mm):8●W1(mm):35●W2(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-9152
アズワン品番
67-7175-47