Sカン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):2●L1(mm):23●L2(mm):19●S1(mm):2.5●S2(mm):2.5●W1(mm):7●W2(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9234 注文コード02650965 品番A-358
参考基準価格(税別)¥96 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。

仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):2●L1(mm):23●L2(mm):19●S1(mm):2.5●S2(mm):2.5●W1(mm):7●W2(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9234 アズワン品番67-7175-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする