水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
Sカン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):28●L2(mm):23●S1(mm):3●S2(mm):6●W1(mm):8●W2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0724
注文コード
02650981
品番
A-359
参考基準価格(税別)
¥106
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):28●L2(mm):23●S1(mm):3●S2(mm):6●W1(mm):8●W2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0724
アズワン品番
67-7175-53