水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
Sカン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):6●L1(mm):62●L2(mm):50●S1(mm):7●S2(mm):16●W1(mm):15●W2(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0731
注文コード
02651008
品番
A-363
参考基準価格(税別)
¥409
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):6●L1(mm):62●L2(mm):50●S1(mm):7●S2(mm):16●W1(mm):15●W2(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0731
アズワン品番
67-7175-58