水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SカンSAE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):3●L1(mm):36●L2(mm):30●S1(mm):3.2●S2(mm):13●W1(mm):7.5●W2(mm):18.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6037
注文コード
02651017
品番
A-1455
参考基準価格(税別)
¥159
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
片側の懐の深いSカンです。、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):3●L1(mm):36●L2(mm):30●S1(mm):3.2●S2(mm):13●W1(mm):7.5●W2(mm):18.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6037
アズワン品番
67-7175-59