水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SカンSAE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4●L1(mm):41.5●L2(mm):33.5●S1(mm):3.5●S2(mm):15●W1(mm):7.5●W2(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4420
注文コード
02651035
品番
A-1456
参考基準価格(税別)
¥244
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
片側の懐の深いSカンです。、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4●L1(mm):41.5●L2(mm):33.5●S1(mm):3.5●S2(mm):15●W1(mm):7.5●W2(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4420
アズワン品番
67-7175-60