水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SカンSAH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.02●D(mm):3●L1(mm):82●L2(mm):76●S1(mm):5●S2(mm):20●H2(mm):40●H1(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7647
注文コード
02651051
品番
A-1662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
片側が細く、片側が大きい半円の形状をしています。、工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.02●D(mm):3●L1(mm):82●L2(mm):76●S1(mm):5●S2(mm):20●H2(mm):40●H1(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7647
アズワン品番
67-7175-64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02651051
A-1662
06912561
SAH-3
SカンSAH型
水本機械製作所
1個
¥
179
税込
¥
197
注文コードが変更になりました