水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SカンSAH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.005●D(mm):2●L1(mm):60●L2(mm):56●S1(mm):3.5●S2(mm):15●H2(mm):30●H1(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2891
注文コード
02651060
品番
A-2540
参考基準価格(税別)
¥129
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
片側が細く、片側が大きい半円の形状をしています。、工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.005●D(mm):2●L1(mm):60●L2(mm):56●S1(mm):3.5●S2(mm):15●H2(mm):30●H1(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2891
アズワン品番
67-7175-63