水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SカンSAO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L1(mm):80●L2(mm):70●S(mm):23●W(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0293
注文コード
02651087
品番
A-2379
参考基準価格(税別)
¥559
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
線径が5mmのSカンです。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L1(mm):80●L2(mm):70●S(mm):23●W(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0293
アズワン品番
67-7175-67