水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
Sカンフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.08●D(mm):3●L1(mm):37●L2(mm):31●S(mm):5●W(mm):16●R(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6045
注文コード
02651105
品番
A-2054
参考基準価格(税別)
¥433
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
仕様
●使用荷重(kN):0.08●D(mm):3●L1(mm):37●L2(mm):31●S(mm):5●W(mm):16●R(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6045
アズワン品番
67-7175-76