曜日別特売
A-365 Sカンロング 水本機械製作所 02651148

Sカンロング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L1(mm):150●L2(mm):140●S(mm):28●W(mm):45●R(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6046注文コード02651148品番A-365
参考基準価格(税別)¥559販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。

仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L1(mm):150●L2(mm):140●S(mm):28●W(mm):45●R(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6046アズワン品番67-7175-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする