Sカンロング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):180●L2(mm):168●S(mm):38●W(mm):57●R(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7649 注文コード02651157 品番A-366
参考基準価格(税別)¥841 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。

仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):180●L2(mm):168●S(mm):38●W(mm):57●R(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7649 アズワン品番67-7175-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする