水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
Sフック ステンレス Sカン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):6●L1(mm):75●L2(mm):63●S1(mm):4.5●S2(mm):16●W1(mm):12●W2(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7605
注文コード
02651166
品番
A-2539
参考基準価格(税別)
¥637
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):6●L1(mm):75●L2(mm):63●S1(mm):4.5●S2(mm):16●W1(mm):12●W2(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7605
アズワン品番
67-7175-90