水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
Sフック ステンレス アイSカン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):4●L1(mm):125●L2(mm):117●S(mm):30●W1(mm):40●W2(mm):20●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:178-4075
注文コード
02651209
品番
A-2732
参考基準価格(税別)
¥763
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):4●L1(mm):125●L2(mm):117●S(mm):30●W1(mm):40●W2(mm):20●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:178-4075
アズワン品番
67-7175-94