水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L1(mm):1400●L2(mm):1388●S(mm):25●W(mm):38●H(mm):51●R(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-6201
注文コード
02651279
品番
SAU-1400
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L1(mm):1400●L2(mm):1388●S(mm):25●W(mm):38●H(mm):51●R(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-6201
アズワン品番
67-7176-07