水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
T型アイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02651376
品番
A-2378
参考基準価格(税別)
¥1,666
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
支柱や壁面等に取り付けて使用。
4箇所を止めるタイプです。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):37●D(mm):5●A2(mm):24●B1(mm):34●H(mm):30●W(mm):14●d(mm):5.2●h(mm):26.5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9247
アズワン品番
67-7176-23