水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
Uボルト ステンレス Uカン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):6●L(mm):31●L1(mm):25●W(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9219
注文コード
02651401
品番
B-2900
参考基準価格(税別)
¥251
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
仕様
●D(mm):6●L(mm):31●L1(mm):25●W(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9219
アズワン品番
67-7176-28