水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
UボルトA型 内幅25mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M-8●D(mm):10●L(mm):80●L1(mm):70●L3(mm):30●W1(mm):25●W2(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個●コード番号:317-9149
注文コード
02651455
品番
A-1206
参考基準価格(税別)
¥1,509
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁面・床面・地面への固定金具です。、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
仕様
●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M-8●D(mm):10●L(mm):80●L1(mm):70●L3(mm):30●W1(mm):25●W2(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個●コード番号:317-9149
アズワン品番
67-7176-36