水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイナット 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):4.41●ねじ径:M-16●A(mm):30●D(mm):12.5●B(mm):24.5●L(mm):35●H(mm):47.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4468
注文コード
02651568
品番
A-1634
参考基準価格(税別)
¥4,117
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):4.41●ねじ径:M-16●A(mm):30●D(mm):12.5●B(mm):24.5●L(mm):35●H(mm):47.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4468
アズワン品番
67-7176-52