水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイナット 鋳造製 ブネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:W-3/8●A(mm):20●D(mm):8●B(mm):17●L(mm):25●H(mm):32●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6088
注文コード
02651611
品番
A-349
参考基準価格(税別)
¥1,257
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:W-3/8●A(mm):20●D(mm):8●B(mm):17●L(mm):25●H(mm):32●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6088
アズワン品番
67-7176-58