水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイプレート シートアイストラップ ピッチ34mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):8.5●H(mm):14●L1(mm):45●d(mm):4.2●T(mm):1.4●L2(mm):34●L3(mm):14●参考使用荷重(kN):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6443
注文コード
02651638
品番
A-1440
参考基準価格(税別)
¥236
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様
●D(mm):8.5●H(mm):14●L1(mm):45●d(mm):4.2●T(mm):1.4●L2(mm):34●L3(mm):14●参考使用荷重(kN):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6443
アズワン品番
67-7176-70