水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイプレート ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):20●D(mm):6●B1(mm):60●H(mm):48●W(mm):18●B2(mm):46●d(mm):5.2●h(mm):40●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:317-9216
注文コード
02651665
品番
A-2348
参考基準価格(税別)
¥983
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用下さい。H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。支柱や壁面などへの取付けに。
仕様
●A(mm):20●D(mm):6●B1(mm):60●H(mm):48●W(mm):18●B2(mm):46●d(mm):5.2●h(mm):40●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:317-9216
アズワン品番
67-7176-86