水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイプレート ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):55●H(mm):29●W(mm):25●B2(mm):45●d(mm):4.2●h(mm):22●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6084
注文コード
02651681
品番
A-2581
参考基準価格(税別)
¥873
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
W寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。座ぐりなしタイプです。支柱や壁面等に取り付けます。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):55●H(mm):29●W(mm):25●B2(mm):45●d(mm):4.2●h(mm):22●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6084
アズワン品番
67-7176-85