水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):15●B1(mm):45●B2(mm):35●d(mm):4.2●T(mm):2●R(mm):25●適合サイズ:PD-5・PDR-5・OPD-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7623
注文コード
02651760
品番
A-2908
参考基準価格(税別)
¥456
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
パッドアイ・パッドアイ丸カン・オープンパッドアイにピッタリサイズの裏板です。
仕様
●A(mm):15●B1(mm):45●B2(mm):35●d(mm):4.2●T(mm):2●R(mm):25●適合サイズ:PD-5・PDR-5・OPD-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7623
アズワン品番
67-7177-15