水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):32●B1(mm):100●B2(mm):73●d(mm):6.2●T(mm):3●R(mm):39●適合サイズ:PD-9・PDR-9・OPD-9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0831
注文コード
02651778
品番
A-2911
参考基準価格(税別)
¥1,784
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
パッドアイ・パッドアイ丸カン・オープンパッドアイにピッタリサイズの裏板です。
仕様
●A(mm):32●B1(mm):100●B2(mm):73●d(mm):6.2●T(mm):3●R(mm):39●適合サイズ:PD-9・PDR-9・OPD-9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0831
アズワン品番
67-7177-18