水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):26●B1(mm):80●B2(mm):60●d(mm):5.2●T(mm):3●適合サイズ:PD-8・PDR-8・OPD-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0768
注文コード
02651875
品番
A-2905
参考基準価格(税別)
¥559
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
パッドアイ・パッドアイ丸カン・オープンパッドアイにピッタリサイズの裏板です。
仕様
●A(mm):26●B1(mm):80●B2(mm):60●d(mm):5.2●T(mm):3●適合サイズ:PD-8・PDR-8・OPD-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0768
アズワン品番
67-7177-07