水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイプレート つば付リングボルト ミリネジ 捻径M-10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M-10●A(mm):19●D(mm):10●B(mm):19●L(mm):50●H(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8649
注文コード
02651936
品番
A-869
参考基準価格(税別)
¥3,614
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M-10●A(mm):19●D(mm):10●B(mm):19●L(mm):50●H(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8649
アズワン品番
67-7177-29