アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M8●D(mm):8●B(mm):16●L(mm):45●H(mm):40●A(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6185 注文コード02651945 品番A-815
参考基準価格(税別)¥2,429 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M8●D(mm):8●B(mm):16●L(mm):45●H(mm):40●A(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6185 アズワン品番67-7177-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする