水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト ステンレス 丸カンスクリュー足のみ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●B(mm):4●H(mm):45●A(mm):9●d(mm):4●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0832
注文コード
02652006
品番
A-1368
参考基準価格(税別)
¥449
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●B(mm):4●H(mm):45●A(mm):9●d(mm):4●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0832
アズワン品番
67-7177-48