水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト ステンレス 丸カンボルト ブネジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:W3/8●D(mm):9●L(mm):50●H(mm):90●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3040
注文コード
02652040
品番
A-025
参考基準価格(税別)
¥2,231
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:W3/8●D(mm):9●L(mm):50●H(mm):90●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3040
アズワン品番
67-7177-54