水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト ステンレス 丸カンボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.64●ねじ径:M6●D(mm):6●L(mm):35●H(mm):75●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット、丸ワッシャー各1個付●コード番号:317-6036
注文コード
02652067
品番
A-2895
参考基準価格(税別)
¥1,423
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.64●ねじ径:M6●D(mm):6●L(mm):35●H(mm):75●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット、丸ワッシャー各1個付●コード番号:317-6036
アズワン品番
67-7177-61