水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト ステンレス 丸カンボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):4.90●ねじ径:M16●D(mm):16●L(mm):85●H(mm):150●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0419
注文コード
02652085
品番
A-2659
参考基準価格(税別)
¥9,397
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):4.90●ねじ径:M16●D(mm):16●L(mm):85●H(mm):150●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0419
アズワン品番
67-7177-58