水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ブネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:W1/4●B(mm):6●H(mm):50●A(mm):12●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9209
注文コード
02652137
品番
A-1374
参考基準価格(税別)
¥707
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●ねじ径:W1/4●B(mm):6●H(mm):50●A(mm):12●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9209
アズワン品番
67-7177-68