水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M12●B(mm):14●A(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-3490
注文コード
02652146
品番
A-2662
参考基準価格(税別)
¥2,907
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●ねじ径:M12●B(mm):14●A(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-3490
アズワン品番
67-7177-72