水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト ステンレス 打ち込み丸カン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):5●L(mm):35●H(mm):41●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6109
注文コード
02652180
品番
A-028
参考基準価格(税別)
¥779
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):5●L(mm):35●H(mm):41●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6109
アズワン品番
67-7177-75