水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):9.31●ねじ径:M24●D(mm):20●B(mm):38●L(mm):50●H(mm):90●A(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8278
注文コード
02652207
品番
A-1382
参考基準価格(税別)
¥7,001
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):9.31●ねじ径:M24●D(mm):20●B(mm):38●L(mm):50●H(mm):90●A(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8278
アズワン品番
67-7177-81