水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):6.18●ねじ径:M20●D(mm):16●B(mm):30●L(mm):40●H(mm):71●A(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8265
注文コード
02652216
品番
A-1381
参考基準価格(税別)
¥4,503
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):6.18●ねじ径:M20●D(mm):16●B(mm):30●L(mm):40●H(mm):71●A(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8265
アズワン品番
67-7177-80