水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト 鋳造製 ブネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:W1/2●D(mm):10●B(mm):22●L(mm):29●H(mm):52●A(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9875
注文コード
02652259
品番
A-312
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:W1/2●D(mm):10●B(mm):22●L(mm):29●H(mm):52●A(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9875
アズワン品番
67-7177-83